Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2309-TVH-C3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 36 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2309-TVH-C3
Rubix:160000000375032
Produttore:0167073620030
EAN:4012801191722
0167073620030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2309-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167073620030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2309-TVH-C3


Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x100x100 mm
Peso1230 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55000 N
Codice doganale84821090
59,29 IVA esclusa
/ Unità
72,33 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.