Riferimenti
INA:BK1514-RS
Rubix:160000000399571
Produttore:0007075700000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0007075700000-CUSCINETTO BK1514-RS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Lunghezza | 14 mm |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito