TAGLIERINO MULTIUSO LAMA REGOLABILE 4971990
CUTTER CON CORPO IN ALLUMINIO E LAMA REGOLABILE ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:4971990
Rubix:999180300061138



Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | lama regolabile |
|---|---|
| Larghezza della lama | 60 mm |
| Lunghezza | 155 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAGLIERINO MULTIUSO LAMA REGOLABILE 4971990
Corpo sagomato in alluminio di alta qualità consegnato con tre lame

Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di lame | lama regolabile |
|---|---|
| Larghezza della lama | 60 mm |
| Lunghezza | 155 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,62 IVA inclusa
- Esaurito