24972 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA TECNOPOLIMERO I.601/90+X-M12
I.601+x
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:I.601/90+x-M12
Rubix:160000000513453
Produttore:24972
EAN:8055007042234




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24972 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA TECNOPOLIMERO I.601/90+X-M12
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 90 mm |
| Diametro del filo | 12 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole cilindrica con perno filettato e cava esagonale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore