1576599-PULEGGE CON SCANALATURA A V PER ALESATURA SEMPLICE SPA 100/2
optibelt KS SPA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:SPA 100/2
Rubix:999180500098977
Produttore:1576599
EAN:4014486232295


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 100 mm |
| Foro pronto max. | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 1576599-PULEGGE CON SCANALATURA A V PER ALESATURA SEMPLICE SPA 100/2
Puleggia con scanalatura a V per foro cilindrico - scanalature secondo DIN 2211
Pulegge a gola a V per alesatura semplice
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1400 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 100 mm |
| Foro pronto max. | 32 mm |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Numero scanalature | 2 |
| Lunghezza del mozzo | 49 mm |
| Larghezza corona | 35 mm |
| Diametro del foro | 32 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore