Riferimenti
Chiaravalli:91221401
Rubix:160000000462790
Produttore:91221401
EAN:8054652116888

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa140-1 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 140 mm |
| Foro pronto max. | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91221401-PULEGGE A GOLA SPA 140/1 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1500 g |
|---|---|
| Profilo | spa140-1 |
| Diametro di orientamento | 140 mm |
| Foro pronto max. | 15 mm |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 1 |
| Peso | 1,98 kg |
| Lunghezza del mozzo | 40 mm |
| Larghezza corona | 20 mm |
| Diametro del foro | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione