1620787-PULEGGE CON SCANALATURA A V PER ALESATURA SEMPLICE SPB 400/2
optibelt KS SPB
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:SPB 400/2
Rubix:999211022057523
Produttore:1620787
EAN:4014486235067


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 400 mm |
| Foro pronto max. | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 1620787-PULEGGE CON SCANALATURA A V PER ALESATURA SEMPLICE SPB 400/2
Puleggia con scanalatura a V per foro cilindrico - scanalature secondo DIN 2211
Pulegge scanalate a V per alesatura semplice
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10000 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 400 mm |
| Foro pronto max. | 55 mm |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Numero scanalature | 2 |
| Lunghezza del mozzo | 55 mm |
| Larghezza corona | 44 mm |
| Diametro del foro | 55 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore