1573765-PULEGGE CON SCANALATURA A V PER ALESATURA SEMPLICE SPZ 80/1
optibelt KS SPZ
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:SPZ 80/1
Rubix:999180500099461
Produttore:1573765
EAN:4014486236163


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 80 mm |
| Foro pronto max. | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 1573765-PULEGGE CON SCANALATURA A V PER ALESATURA SEMPLICE SPZ 80/1
Puleggia scanalata a V per foro cilindrico - gole secondo DIN 2211
Pulegge con scanalatura a V per alesatura semplice
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 80 mm |
| Foro pronto max. | 25 mm |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Numero scanalature | 1 |
| Lunghezza del mozzo | 24 mm |
| Larghezza corona | 16 mm |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione