Riferimenti
Chiaravalli:91321603
Rubix:160000000463033
Produttore:91321603
EAN:8054652120618

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 160 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 91321603-PULEGGE A GOLA SPB 160/3 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4600 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 160 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 3 |
| Peso | 7,73 kg |
| Lunghezza del mozzo | 60 mm |
| Larghezza corona | 63 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione