Riferimenti
Chiaravalli:91220602
Rubix:160000000462708
Produttore:91220602
EAN:8054652116253

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa/2 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 65,5 mm |
| Foro pronto max. | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 91220602-PULEGGE A GOLA SPA 60/2 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 650 g |
|---|---|
| Profilo | spa/2 |
| Diametro di orientamento | 65,5 mm |
| Foro pronto max. | 10 mm |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 2 |
| Peso | 0,65 kg |
| Lunghezza del mozzo | 45 mm |
| Larghezza corona | 35 mm |
| Diametro del foro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione