Riferimenti
Chiaravalli:91321804
Rubix:160000000463046
Produttore:91321804
EAN:8054652120748

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 187 mm |
| Foro pronto max. | 80 mm |
Dettagli del prodotto : 91321804-PULEGGE A GOLA SPB 180/4 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6180 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 187 mm |
| Foro pronto max. | 80 mm |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 4 |
| Peso | 10,85 kg |
| Lunghezza del mozzo | 60 mm |
| Larghezza corona | 30 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione