Riferimenti
Chiaravalli:91221253
Rubix:160000000462780
Produttore:91221253
EAN:8054652116819

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 130,5 mm |
| Foro pronto max. | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 91221253-PULEGGE A GOLA SPA 125/3 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2500 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 130,5 mm |
| Foro pronto max. | 15 mm |
| Materiale | ghisa cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 3 |
| Peso | 3,88 kg |
| Lunghezza del mozzo | 7 mm |
| Larghezza corona | 50 mm |
| Diametro del foro | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione