Riferimenti
Chiaravalli:91221801
Rubix:160000000462814
Produttore:91221801
EAN:8054652117083

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa180-1 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91221801-PULEGGE A GOLA SPA 180/1 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2000 g |
|---|---|
| Profilo | spa180-1 |
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 1 |
| Peso | 3,11 kg |
| Lunghezza del mozzo | 40 mm |
| Larghezza corona | 20 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore