Riferimenti
Chiaravalli:91321301
Rubix:160000000463013
Produttore:91321301
EAN:8054652120427

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 137 mm |
| Foro pronto max. | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 91321301-PULEGGE A GOLA SPB 130/1 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1180 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 137 mm |
| Foro pronto max. | 15 mm |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 1 |
| Peso | 2,46 kg |
| Lunghezza del mozzo | 45 mm |
| Larghezza corona | 25 mm |
| Diametro del foro | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione