Riferimenti
Chiaravalli:91221254
Rubix:160000000462781
Produttore:91221254
EAN:8054652116826

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 125 mm |
| Foro pronto max. | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 91221254-PULEGGE A GOLA SPA 125/4 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3100 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 125 mm |
| Foro pronto max. | 15 mm |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 4 |
| Peso | 4,29 kg |
| Lunghezza del mozzo | 52 mm |
| Larghezza corona | 65 mm |
| Diametro del foro | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione