91221701-PULEGGE A GOLA SPA 170/1 MO.PI

Pulegge a gola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Chiaravalli:91221701
Rubix:160000000462808
Produttore:91221701
EAN:8054652117038
91221701-PULEGGE A GOLA SPA 170/1 MO.PI

Riepilogo info tecniche

Profilospa170-1
Diametro di orientamento175,5 mm
Foro pronto max.20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 91221701-PULEGGE A GOLA SPA 170/1 MO.PI


Pulegge a gola

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2000 g
Profilospa170-1
Diametro di orientamento175,5 mm
Foro pronto max.20 mm
Materialecast-iron g20
Numero scanalature1
Peso2,57 kg
Lunghezza del mozzo40 mm
Larghezza corona10 mm
Diametro del foro15 mm
20,01 IVA esclusa
/ Unità
24,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione