1582245-PULEGGE CON SCANALATURA A V PER ALESATURA SEMPLICE SPZ 50/1

optibelt KS SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:SPZ 50/1
Rubix:999180500099446
Produttore:1582245
EAN:4014486236019
1582245-PULEGGE CON SCANALATURA A V PER ALESATURA SEMPLICE SPZ 50/1

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Diametro di orientamento50 mm
Foro pronto max.20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1582245-PULEGGE CON SCANALATURA A V PER ALESATURA SEMPLICE SPZ 50/1


Puleggia scanalata a V per foro cilindrico - gole secondo DIN 2211
Pulegge con gola a V per alesatura semplice

Informazioni tecniche


Attributi
Peso300 g
Profilospz
Diametro di orientamento50 mm
Foro pronto max.20 mm
Materialeen-gjl 200 - din en 1561
Numero scanalature1
Lunghezza del mozzo24 mm
Larghezza corona16 mm
Diametro del foro20 mm
Codice doganale84835020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione