Riferimenti
Chiaravalli:91221802
Rubix:160000000462815
Produttore:91221802
EAN:8054652117090

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 185,5 mm |
| Foro pronto max. | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 91221802-PULEGGE A GOLA SPA 180/2 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3100 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 185,5 mm |
| Foro pronto max. | 35 mm |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 2 |
| Peso | 4,11 kg |
| Lunghezza del mozzo | 50 mm |
| Larghezza corona | 12 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione