Riferimenti
Chiaravalli:91220901
Rubix:160000000462742
Produttore:91220901
EAN:8054652116499

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa 90/1 - 1 gola |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 90 mm |
| Foro pronto max. | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 91220901-PULEGGE A GOLA SPA 90/1 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 800 g |
|---|---|
| Profilo | spa 90/1 - 1 gola |
| Diametro di orientamento | 90 mm |
| Foro pronto max. | 10 mm |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 1 |
| Peso | 1,02 kg |
| Lunghezza del mozzo | 40 mm |
| Larghezza corona | 20 mm |
| Diametro del foro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione