Riferimenti
Chiaravalli:91321304
Rubix:160000000463016
Produttore:91321304
EAN:8054652120458

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 137 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 91321304-PULEGGE A GOLA SPB 130/4 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4110 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 137 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 4 |
| Peso | 5,67 kg |
| Lunghezza del mozzo | 60 mm |
| Larghezza corona | 82 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione