Riferimenti
Chiaravalli:91221402
Rubix:160000000462791
Produttore:91221402
EAN:8054652116895

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 140 mm |
| Numero scanalature | 2 |
Dettagli del prodotto : 91221402-PULEGGE A GOLA SPA 140/2 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2000 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 140 mm |
| Numero scanalature | 2 |
| Peso | 2,94 kg |
| Lunghezza del mozzo | 60 mm |
| Larghezza corona | 45 mm |
| Diametro del foro | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione