Riferimenti
Chiaravalli:91321702
Rubix:160000000463038
Produttore:91321702
EAN:8054652120663

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb170-2 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 170 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91321702-PULEGGE A GOLA SPB 170/2 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3400 g |
|---|---|
| Profilo | spb170-2 |
| Diametro di orientamento | 170 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 2 |
| Peso | 4,49 kg |
| Lunghezza del mozzo | 55 mm |
| Larghezza corona | 44 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione