Riferimenti
Chiaravalli:91222503
Rubix:160000000462852
Produttore:91222503
EAN:8054652117267

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa 250 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 255,5 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 91222503-PULEGGE A GOLA SPA 250/3 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5200 g |
|---|---|
| Profilo | spa 250 |
| Diametro di orientamento | 255,5 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 3 |
| Peso | 8,15 kg |
| Lunghezza del mozzo | 60 mm |
| Larghezza corona | 12 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione