Riferimenti
Chiaravalli:91422501
Rubix:160000000463265
Produttore:91422501
EAN:8054652124432

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 259,6 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 91422501-PULEGGE A GOLA SPC 250/1 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7300 g |
|---|---|
| Profilo | spc |
| Diametro di orientamento | 259,6 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 1 |
| Peso | 8,51 kg |
| Lunghezza del mozzo | 50 mm |
| Larghezza corona | 16 mm |
| Diametro del foro | 34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione