Riferimenti
Chiaravalli:91321803
Rubix:160000000463045
Produttore:91321803
EAN:8054652120731

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb 180/3 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 91321803-PULEGGE A GOLA SPB 180/3 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5200 g |
|---|---|
| Profilo | spb 180/3 |
| Diametro di orientamento | 180 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
| Materiale | ghisa cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 3 |
| Peso | 6,6 kg |
| Lunghezza del mozzo | 60 mm |
| Larghezza corona | 18 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione