Riferimenti
Chiaravalli:91221202
Rubix:160000000462773
Produttore:91221202
EAN:8054652116758

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa/2 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 125,5 mm |
| Foro pronto max. | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 91221202-PULEGGE A GOLA SPA 120/2 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1850 g |
|---|---|
| Profilo | spa/2 |
| Diametro di orientamento | 125,5 mm |
| Foro pronto max. | 15 mm |
| Materiale | ghisa cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 2 |
| Peso | 2,85 kg |
| Lunghezza del mozzo | 60 mm |
| Larghezza corona | 45 mm |
| Diametro del foro | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione