Riferimenti
Chiaravalli:91220951
Rubix:160000000462748
Produttore:91220951
EAN:8054652116543

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa 95/1 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 100,5 mm |
| Foro pronto max. | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 91220951-PULEGGE A GOLA SPA 95/1 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 700 g |
|---|---|
| Profilo | spa 95/1 |
| Diametro di orientamento | 100,5 mm |
| Foro pronto max. | 10 mm |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 1 |
| Peso | 1,11 kg |
| Lunghezza del mozzo | 20 mm |
| Larghezza corona | 45 mm |
| Diametro del foro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione