Riferimenti
Chiaravalli:91320901
Rubix:160000000462971
Produttore:91320901
EAN:8054652120175

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb90-1 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 90 mm |
| Foro pronto max. | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91320901-PULEGGE A GOLA SPB 90/1 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1100 g |
|---|---|
| Profilo | spb90-1 |
| Diametro di orientamento | 90 mm |
| Foro pronto max. | 10 mm |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 1 |
| Peso | 1,24 kg |
| Lunghezza del mozzo | 45 mm |
| Larghezza corona | 25 mm |
| Diametro del foro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione