Riferimenti
Chiaravalli:91321405
Rubix:180000000062807
Produttore:91321405
EAN:8054652120519

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 140 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 91321405-PULEGGE A GOLA SPB 140/5 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5740 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 140 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 5 |
| Peso | 7,02 kg |
| Lunghezza del mozzo | 101 mm |
| Larghezza corona | 60 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione