Riferimenti
Chiaravalli:91221002
Rubix:160000000462755
Produttore:91221002
EAN:8054652116604

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 105,5 mm |
| Foro pronto max. | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 91221002-PULEGGE A GOLA SPA 100/2 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1300 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 105,5 mm |
| Foro pronto max. | 15 mm |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 2 |
| Peso | 1,84 kg |
| Lunghezza del mozzo | 45 mm |
| Larghezza corona | 35 mm |
| Diametro del foro | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione