1503497-PULEGGE CON SCANALATURA A V PER ALESATURA SEMPLICE SPZ 56/1
optibelt KS SPZ
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:SPZ 56/1
Rubix:999180500099449
Produttore:1503497
EAN:4014486236040


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 56 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 1503497-PULEGGE CON SCANALATURA A V PER ALESATURA SEMPLICE SPZ 56/1
Puleggia scanalata a V per foro cilindrico - gole secondo DIN 2211
Pulegge a gola a V per alesatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 56 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Numero scanalature | 1 |
| Lunghezza del mozzo | 24 mm |
| Larghezza corona | 16 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore