Riferimenti
Chiaravalli:91222803
Rubix:160000000462858
Produttore:91222803
EAN:8054652117311

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 280 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 91222803-PULEGGE A GOLA SPA 280/3 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6700 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 280 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 3 |
| Peso | 7,68 kg |
| Lunghezza del mozzo | 60 mm |
| Larghezza corona | 14 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione