Riferimenti
Chiaravalli:91320805
Rubix:160000000462964
Produttore:91320805
EAN:8054652120168

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb80-5 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 80 mm |
| Foro pronto max. | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91320805-PULEGGE A GOLA SPB 80/5 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3400 g |
|---|---|
| Profilo | spb80-5 |
| Diametro di orientamento | 80 mm |
| Foro pronto max. | 15 mm |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 5 |
| Peso | 2,62 kg |
| Lunghezza del mozzo | 7 mm |
| Larghezza corona | 101 mm |
| Diametro del foro | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione