Riferimenti
Chiaravalli:91222502
Rubix:160000000462851
Produttore:91222502
EAN:8054652117250

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 255,5 mm |
| Foro pronto max. | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 91222502-PULEGGE A GOLA SPA 250/2 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4300 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 255,5 mm |
| Foro pronto max. | 12 mm |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 2 |
| Peso | 6,79 kg |
| Lunghezza del mozzo | 50 mm |
| Larghezza corona | 35 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione