Riferimenti
Chiaravalli:91320702
Rubix:160000000462951
Produttore:91320702
EAN:8054652120083

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb70-2 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 70 mm |
| Foro pronto max. | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91320702-PULEGGE A GOLA SPB 70/2 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 700 g |
|---|---|
| Profilo | spb70-2 |
| Diametro di orientamento | 70 mm |
| Foro pronto max. | 10 mm |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 2 |
| Peso | 1,05 kg |
| Lunghezza del mozzo | 55 mm |
| Larghezza corona | 44 mm |
| Diametro del foro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione