Riferimenti
Chiaravalli:91422001
Rubix:160000000463241
Produttore:91422001
EAN:8054652124333

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc200-1 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91422001-PULEGGE A GOLA SPC 200/1 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3400 g |
|---|---|
| Profilo | spc200-1 |
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 1 |
| Peso | 5,85 kg |
| Lunghezza del mozzo | 50 mm |
| Larghezza corona | 34 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione