Riferimenti
Chiaravalli:91220701
Rubix:160000000462718
Produttore:91220701
EAN:8054652116307

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa 70/1 (1 scanalatura) mo.pi |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 70 mm |
| Foro pronto max. | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 91220701-PULEGGE A GOLA SPA 70/1 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Profilo | spa 70/1 (1 scanalatura) mo.pi |
| Diametro di orientamento | 70 mm |
| Foro pronto max. | 10 mm |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 1 |
| Peso | 0,68 kg |
| Lunghezza del mozzo | 40 mm |
| Larghezza corona | 20 mm |
| Diametro del foro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione