Riferimenti
Chiaravalli:91220903
Rubix:160000000462744
Produttore:91220903
EAN:8054652116512

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa90-3 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 90 mm |
| Materiale | ghisa g20 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91220903-PULEGGE A GOLA SPA 90/3 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2000 g |
|---|---|
| Profilo | spa90-3 |
| Diametro di orientamento | 90 mm |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 3 |
| Peso | 1,9 kg |
| Larghezza corona | 50 mm |
| Diametro del foro | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione