Riferimenti
Chiaravalli:91220954
Rubix:160000000462751
Produttore:91220954
EAN:8054652116574

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 95 mm |
| Foro pronto max. | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 91220954-PULEGGE A GOLA SPA 95/4 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3100 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 95 mm |
| Foro pronto max. | 15 mm |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 4 |
| Peso | 2,67 kg |
| Lunghezza del mozzo | 65 mm |
| Larghezza corona | 7 mm |
| Diametro del foro | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione