Riferimenti
Chiaravalli:91220501
Rubix:160000000462699
Produttore:91220501
EAN:8054652116208

Riepilogo info tecniche
| Profilo | p |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 40 mm |
| Foro pronto max. | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 91220501-PULEGGE A GOLA SPA 50/1 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Profilo | p |
| Diametro di orientamento | 40 mm |
| Foro pronto max. | 35 mm |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 1 |
| Peso | 0,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione