Riferimenti
Chiaravalli:91222002
Rubix:160000000462827
Produttore:91222002
EAN:8054652117151

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa200-2 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91222002-PULEGGE A GOLA SPA 200/2 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2800 g |
|---|---|
| Profilo | spa200-2 |
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 2 |
| Peso | 4,69 kg |
| Lunghezza del mozzo | 50 mm |
| Larghezza corona | 35 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione