Riferimenti
Chiaravalli:91222505
Rubix:160000000462854
Produttore:91222505
EAN:8054652117281

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 255,5 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 91222505-PULEGGE A GOLA SPA 250/5 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6900 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Diametro di orientamento | 255,5 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 5 |
| Peso | 11,5 kg |
| Lunghezza del mozzo | 65 mm |
| Larghezza corona | 80 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione