Riferimenti
Chiaravalli:91324003
Rubix:160000000463129
Produttore:91324003
EAN:8054652121400

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 407 mm |
| Foro pronto max. | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 91324003-PULEGGE A GOLA SPB 400/3 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10840 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Diametro di orientamento | 407 mm |
| Foro pronto max. | 25 mm |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 3 |
| Peso | 19,51 kg |
| Lunghezza del mozzo | 65 mm |
| Larghezza corona | 22 mm |
| Diametro del foro | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione