Riferimenti
Chiaravalli:91220804
Rubix:160000000462733
Produttore:91220804
EAN:8054652116420

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa 80/4 mo.pi |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 85,5 mm |
| Foro pronto max. | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 91220804-PULEGGE A GOLA SPA 80/4 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2000 g |
|---|---|
| Profilo | spa 80/4 mo.pi |
| Diametro di orientamento | 85,5 mm |
| Foro pronto max. | 15 mm |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 4 |
| Peso | 1,81 kg |
| Diametro del foro | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione