Riferimenti
Chiaravalli:91221503
Rubix:160000000462798
Produttore:91221503
EAN:8054652116956

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa 150/3 mo.pi |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 150 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 91221503-PULEGGE A GOLA SPA 150/3 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3600 g |
|---|---|
| Profilo | spa 150/3 mo.pi |
| Diametro di orientamento | 150 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 3 |
| Peso | 4,18 kg |
| Lunghezza del mozzo | 52 mm |
| Larghezza corona | 18 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione