Riferimenti
Chiaravalli:91322502
Rubix:160000000463080
Produttore:91322502
EAN:8054652120977

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb 250/2 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 250 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 91322502-PULEGGE A GOLA SPB 250/2 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6100 g |
|---|---|
| Profilo | spb 250/2 |
| Diametro di orientamento | 250 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 2 |
| Peso | 8,1 kg |
| Lunghezza del mozzo | 55 mm |
| Larghezza corona | 14 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione