Riferimenti
Chiaravalli:91321501
Rubix:160000000463025
Produttore:91321501
EAN:8054652120533

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb150-1 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 150 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91321501-PULEGGE A GOLA SPB 150/1 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2400 g |
|---|---|
| Profilo | spb150-1 |
| Diametro di orientamento | 150 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 1 |
| Peso | 3,21 kg |
| Lunghezza del mozzo | 45 mm |
| Larghezza corona | 25 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione