Riferimenti
Chiaravalli:91220601
Rubix:160000000462707
Produttore:91220601
EAN:8054652116246

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa 60/1 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 65,5 mm |
| Foro pronto max. | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 91220601-PULEGGE A GOLA SPA 60/1 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Profilo | spa 60/1 |
| Diametro di orientamento | 65,5 mm |
| Foro pronto max. | 10 mm |
| Materiale | ghisa (cast-iron g20) |
| Numero scanalature | 1 |
| Peso | 0,46 kg |
| Lunghezza del mozzo | 35 mm |
| Larghezza corona | 20 mm |
| Diametro del foro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione