Riferimenti
Chiaravalli:91322122
Rubix:180000000062810
Produttore:91322122
EAN:8054652120847

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb 212/2 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 212 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 91322122-PULEGGE A GOLA SPB 212/2 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4600 g |
|---|---|
| Profilo | spb 212/2 |
| Diametro di orientamento | 212 mm |
| Foro pronto max. | 20 mm |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 2 |
| Peso | 6,71 kg |
| Lunghezza del mozzo | 55 mm |
| Larghezza corona | 44 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore