Riferimenti
Chiaravalli:91222504
Rubix:160000000462853
Produttore:91222504
EAN:8054652117274

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa250-4 |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 250 mm |
| Foro pronto max. | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91222504-PULEGGE A GOLA SPA 250/4 MO.PI
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6100 g |
|---|---|
| Profilo | spa250-4 |
| Diametro di orientamento | 250 mm |
| Foro pronto max. | 18 mm |
| Materiale | ghisa |
| Numero scanalature | 4 |
| Peso | 11,08 kg |
| Lunghezza del mozzo | 65 mm |
| Larghezza corona | 65 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione